Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cinta métrica enrollable W-Mag con enganche final magnético y base magnética 5 m

Número de artículo: 462350 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 5 m
Anchura de cinta 25 mm
Carcasa longitud 105 mm
Carcasa anchura 50 mm
Carcasa altura 130 mm
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 462350 5
Número del fabricante WM550MR

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica enrollable W-Mag con pie de carcasa magnético y enganche final magnético. Muy buena legibilidad. Cinta métrica impresa en ambas caras. Retorno de la cinta automático y parada de cinta. Robusta carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable.

Ventaja:

Fijación rápida y sencilla en todas las superficies metálicas mediante el potente imán en el enganche final y el riel magnético en el pie de la carcasa. Manejo con una mano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra