Par de guantes KX-01 DUSK

Número de artículo: 094311
Descuento
desde  21,15 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 8,22 € 21,15 €
  • de 12
    desde 6,85 € 17,63 €
a petición
Disponible
946 piezas en stock
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada

Descripción

Ejecución:

Guante protector extremadamente ajustado y ligero con recubrimiento perfilado Hex-Grip de silicona en la palma y las puntas de los dedos. Extraordinario confort y gran comodidad de uso para múltliples aplicaciones en el ámbito de la mecánica de precisión.
  • Material de base muy delgado (0,5 mm), cosido a mano, con una gran durabilidad.
  • Muy buena sujeción gracias al recubrimiento Hex-Grip de silicona.
  • Dorso de la mano de lycra reforzada para una mayor libertad de movimiento.
  • Apto para pantallas táctiles.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "KX"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra