• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete eco corto 16/11 mm

Número de artículo: 260294 16/11
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SDJCR/L 1616X11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 29 mm
Longitud total L 74 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
Calzo 269007 1
Tornillo para calzo 269013 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260294 16/11
EAN / GTIN 4045197927132

Descripción

Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Eco"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra