{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
adecuado para | 290035 8 | |
⌀ | 4 mm | |
Longitud L | 10 mm | |
Tipo de producto | Espiga corredera |
Número de artículo | 290301 | |
Número del fabricante | 06TER9537 |