{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG III | |
Número de elos | 10 | |
Material | Madeira de faia | |
Comprimento | 2 m | |
Largura | 16 mm | |
Espessura | 3,3 mm | |
Tipo de produto | Metro articulado |
Número do artigo | 466010 2 | |
Número do fabricante | 617/13662 WEISS/GELB |