Par de guantes KX-10 OBSIDIAN

Número de artículo: 094319
Descuento
desde  12,63 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,44 € 12,63 €
  • de 12
    desde 3,70 € 10,53 €
a petición
Disponible
867 piezas en stock
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada; Cierre por adherencia
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

Con cierre por adherencia para el ajuste perfecto y seguro.
Guante protector frente a cortes ajustado y ligero de la clase 5 con un recubrimiento mixto de poliuretano y nitrilo para una buena sujeción.
  • Material de base sin costuras de HPPE con tecnología de punto 18-Gauge.
  • Articulación del pulgar reforzada para aumentar la durabilidad.
  • Puños elásticos de punto.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "KX"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra