{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | i.Comp 3 | |
pobór mocy | 1,5 kW | |
maksymalna prędkość obrotowa | 3 200 min-1 | |
ciśnienie maksymalne (powietrza) | 11 bar | |
maksymalna wydajność zasysania | 265 l/min | |
maksymalna wydajność napełniania | 160 l/min | |
pojemność zbiornika ciśnieniowego | 117 l | |
masa | 29 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 97 dB(A) | |
długość | 440 mm | |
szerokość | 570 mm | |
wysokość | 1 050 mm | |
Napięcie w sieci | 240 V | |
Rodzaj produktu | Sprężarki |
Numer artykułu | 079841 I.COMP3 | |
Numer producenta | 1.9053.1 |