{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
typ ERSA | 960ED | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Szerokość grotu lutownicy | 3,2 mm | |
moc nagrzewania | 150 W | |
moc grzewcza | 75 W | |
Temperatura grota lutownicy po 3 minutach | 350 °C | |
masa bez przewodu | 100 g | |
Rodzaj produktu | Kolby lutownicze |
Numer artykułu | 082200 960ED | |
EAN / GTIN | 4003008060829 | |
Numer producenta | 0960ED |