Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przemysłowe ściereczki do czyszczenia

Nr art.: 089145

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 520
odcinki 210
szerokość 374 mm
długość 238 mm
pasują do uchwytów/dozowników Handy-Box
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089145
Numer producenta 520371

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Ściereczki do czyszczenia Tork Industrie (520): do czyszczenia narzędzi tokarskich i frezarskich, wytłaczarek, gilotyn i krawędziarek, części silników i obrabianych przedmiotów. Miękkie, elastyczne i odporne na działanie rozpuszczalników, do usuwania oleju i smaru z trudno dostępnych miejsc. Z efektem exelClean™, zapewniającym rezultat czyszczenia na poziomie profesjonalnym.