Pistolety wydmuchowe STAR

Nr art.: 080120 STAR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ STAR
maks. ciśnienie robocze 10 bar
wydajność przepływu przy 6 bar 680 l/min
Rodzaj produktu Pistolet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Numer producenta 120547

Opis

Wykonanie:

Pistolet wydmuchowy o dużej mocyz precyzyjną regulacją; o 3-krotnie większej sile wydmuchiwania w porównaniu z tradycyjnymi pistoletami.
Uniwersalne zastosowanie, do ciśnienia roboczego 10 barów.

W dostawie:

Ze złączką wtykową i końcówką węża 9 mm.

Wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego patrz nr 080263 H1 i 955750.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne