{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 9088-200 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | dwustronne | |
materiał podłoża | Folia PET | |
Środek klejący | Modyfikowany akrylan | |
Siła klejenia na stali | 1,16 N/mm | |
Rozciągliwość | 10 % | |
cechy szczególne | Odporne na promieniowanie UV.; wytrzymały na ścieranie | |
zastosowanie | Mocowanie | |
odporne na temperaturę do | 150 °C | |
materiał osłony | Papier | |
temperatura przechowywania | 16 °C - 25 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 40 % - 65 % | |
Minimalna trwałość | 24 miesiąc | |
kolor | transparent | |
długość | 50 m | |
szerokość | 19 mm | |
Grubość | 0,2 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083775 19X50 | |
Numer producenta | 7100139264 |