{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ZDET 16M550 FR-721 | |
typ | AL | |
Gatunek | GH1 | |
Materiał ostrza | HM | |
fz dla obróbki zgrubnej do ap maks. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz dla wstępnej obróbki zgrubnej ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz dla obróbki wykańczającej ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
grubość płytki S | 5 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
promień naroża | 5 mm | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | 220830 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782500693 | |
Numer producenta | 5682154 |