• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

BDMT 070304 ER-JS INOX

Nr art.: 227146 INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 070304 ER-JS
typ INOX
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR1225
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,05 − 0,08 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227146 INOX
EAN / GTIN 4960664609208
Numer producenta TKB00281

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
180
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D. Dokładnie 90° do ap = 4 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe