• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Głowice wytaczadeł precyzyjnych KOMET® M03Speed

Nr art.: 238370
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: wiercenie ukośne; baryłkowe; wyjście ukośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis

Wykonanie:

  • dynamiczne wyważanie suwakiem umożliwia pracę z najwyższymi prędk. obrotowymi
  • modułowa konstrukcja systemu
  • precyzyjna regulacja bez dodatkowego zacisku
  • złącze ABS - bardzo wysoka dokładność wymiany
  • szybkie ustawienie zgrubne przez przestawienie noża tokarskiego
  • wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa dokładnie do ostrza
  • najmniejsze kroki dosuwania w µm, w obszarze nastawiania dokładnego 0,25-0,6 mm na średnicy, zależnie od zakresu toczenia
  • kroki nastawy dokładnej wynoszą 0,002 mm względem średnicy na kreskę podziałki
  • dzięki wysokiej rozdzielczości bezproblemowe ustawianie lub odczyt bez noniusza.

Wskazówka:

Dodatkowe uchwyty płytek skrawających, np.: z innymi kątami = 15°, 30°, 45° itp. Dostawa w krótkim terminie.
Mostki wymienne, uchwyty do płytek oraz płytki skrawajce należy zamawiać oddzielnie.