Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.
Zastosowanie:
Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.
Zalecenie:
wykonać otwór prowadzący
Wskazówka:
Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie. Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej. Zmniejszyć wartości vc o 20 %. Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20). Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności. Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.