• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Płytki frezarskie do gwintów wewn. i zewn. 55° HB7735

Nr art.: 218081
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 568,11  PLN
  • z 2
    od 473,43  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • kierunek skrawania: prawe i lewe

Opis

Wykonanie:

Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność.
dwuostrzowe

Zastosowanie:

Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° według normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Klasa tolerancji Medium Class A.

Wskazówka:

Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez).
Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb.
Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.