Stabilne płytki frezarskie zapewniają duże posuwy i wysoką wydajność. jednoostrzowe.
Zastosowanie:
Do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych 55° według normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Klasa tolerancji Medium Class A.
Wskazówka:
Podczas montażu należy zwracać zawsze uwagę na jednakową stronę płytek skrawających, gdyż w przeciwnym razie powstają zniekształcenia gwintu! (Wykonanie strony z oznakowaniem lub bez). Posuw fz = HB 7720 w stali < 750 N/mm2 = 0,25 mm / ząb. Posuw fz = HB 7735 w stali nierdzewnej> 900 N/mm2 = 0,15 mm / ząb.