{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Szerokość skrawania W | 5,1 mm | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | HB7035 | |
Materiał ostrza | HM | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Profil płytki skrawającej | lewo | |
Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |
Numer artykułu | 273200 5,1 |