{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | SP0819 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | S | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | 4E | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,55 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 120 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 150 m/min - 320 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252082 SP0819 | |
Numer producenta | 5652884 |