Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

CNMA 120404 F

Nr art.: 255504 F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMA 120404
Gatunek CBN720
Materiał ostrza CBN
rodzaj krawędzi skrawającej F
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255504 F

Tabela zastosowań

Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wykonanie jednorazowe – przeszlifowywanie niemożliwe!
  • Jednoostrzowe.

Wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.