{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Gatunek | HB7020 | |
Rodzaj gwintu | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Grubość | 1,85 mm | |
Wielkość płytki L | 6 mm | |
liczba zwojów/cal | 48-20 | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Profil płytki skrawającej | profil częściowy | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 270839 48-20 | |
EAN / GTIN | 4045197481801 |