maksymalna stabilność krawędzi skrawającej dzięki grubej i ujemnej płytce skrawającej
szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
wysoka powtarzalność dzięki precyzji spieku i zaszlifowania.
kompatybilne z następującymi wielkościami płytek innych producentów:
wielk. 9,3 (L), 2 ostrza: 5 mm (IC). Płytki z zarysem pełnym 55° do gwintów wewnętrznych według normy B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, klasa tolerancji Medium Class A. ⌀ wewnętrzna jest nacinana w tym samym przejściu.