• Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półwyroby 54X55 mm

Nr art.: 318853 54X55
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter HSK-T 40
Norma na uchwyt ISO 12164-3
Długość półwyrobu L1 35 mm
Rodzaj produktu Półfabrykaty narzędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318853 54X55
Numer producenta HA4.R04.001.055

Opis

Zastosowanie:

Do wykonywania narzędzi specjalnych.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.