{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
do wys. miecza H | 32 mm | |
adapter | PSC 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 26623-2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
⌀ zewn. D | 80 mm | |
przesunięcie osi końcówek f | 22 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do przecinaków |
Numer artykułu | 318904 32 | |
Numer producenta | PS6.AM3.K11.145 |