Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki narzędziowe, kształt B4, promieniowe, lewe, krótkie 40 mm

Nr art.: 319060 40

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt B
⌀ chwytu dD1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 48 mm
h6 42,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 40
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy VDI

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319060 40
EAN / GTIN 4045197223951

Opis

Wykonanie:

  • utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
  • wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
  • z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.