Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki narzędziowe osiowe, podwójne, prawe 25 mm

Nr art.: 318868 25
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dla czworokąta mocującego 25 mm
adapter PSC 63
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 130 mm
długość odcinka mocowania L1 102 mm
B 40 mm
⌀ zewn. D 102 mm
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318868 25
Numer producenta PS6.V25.R21.130

Opis

Wykonanie:

przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.