{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
dla czworokąta mocującego | 20 mm | |
adapter | HSK-T 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
długość odcinka mocowania L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 80 mm | |
Rodzaj produktu | Pokrętła do gwintowników |
Numer artykułu | 318611 20 | |
Numer producenta | HA4.V20.R21.080 |