{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
Seria | Centro P | |
Typ CP dla ER | 16 | |
adapter | HSK-A 63 A = 200 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych ER z uchwytami zaciskowymi CP | ≤ 6 µm | |
Dokładność ruchu obrotowego tulejek zaciskowych HP z uchwytami zaciskowymi CP | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 10 mm | |
⌀ zewn. D | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 305940 16 | |
Numer producenta | 44326002000 |