Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Oprawki do głowic frezarskich HSK-A 63 A = 160
Nr art.: 306570
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Kształt: A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1