Z regulacją wzdłużną narzędzi od ⌀ mocowania D1 6 mm (odcinek regulacji 10 mm). Od ⌀ mocowania D1 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
Stal żaroodporna.
Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
zkanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB)i zamykanymi gwintami. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm niezamykane. GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
Zastosowanie:
Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6.
Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.
W dostawie:
W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od ⌀ chwytu D1 6 mm).
Wyp. dodatkowe:
Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410 − 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.