Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki termokurczliwe SK 50 krótki
Nr art.: 302285
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
Zastosowanie:
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.
Wyp. dodatkowe:
Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 − 308800, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 − 302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210 − 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.