Oprawki termokurczliwe 3°, smukłe HSK-E 40 A = 70

Nr art.: 308304
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: E
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 40000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

  • wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)
  • powierzchnie funkcyjne HSK obrobione
  • bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

klasa wyważenia 2,5/40000 min-1.

Zastosowanie:

  • Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
  • Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880. Klucz nasadowy nr 309890. Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210354450.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka