• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki Whistle Notch kształt ADB BT 40 krótki

Nr art.: 302720
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Opis

Wykonanie:

Z wkrętem mocującym i oporowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka