Oprawki termokurczliwe kształt ADB, z kanalikami doprowadz. chłodziwo BT 40 krótki

Nr art.: 303415
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Opis

Wykonanie:

  • Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od ⌀ 6).
  • wielk. 3−5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Zbliżone do E-DIN 69882-8, kształt G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760−308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302417; przyrząd termoskurczowy 354210354400.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka