{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
gwint M | M5 / M8 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
wymiar A długości wysięgu | 30 mm | |
⌀ zewn. D | 13 mm | |
⌀ otworu D1 | 5,5 mm | |
⌀ pasowana Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Redukcje |
Numer artykułu | 301341 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4045197548399 |