Oprawki Whistle-Notch, HSK-A 63

Nr art.: 304870
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 12000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Opis

Wykonanie:

  • Ze śrubą oporową.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Cecha:
Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i obroty niemal bez drgań.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.
Narzędzie może być przesuwane osiowo. Zastosowanie zwłaszcza przy mocowaniu wierteł VHM. Zmniejszenie długości, spowodowanym ostrzeniem czołowych powierzchni wiertła, można skompensować osiowym przesuwem w uchwycie.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.
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
    ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka