Oprawki hydrauliczne HT z kanalikami doprowadz. chłodziwo HSK-A 63 krótkie

Nr art.: 307553
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
8 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
  • Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.

Zaleta:

  • przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) , zapewniające powtarzalność procesu produkcji 
  • bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.

Zastosowanie:

  • zwłaszcza do obróbki narzędzi i form 
  • do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

W dostawie:

W zestawie klucz 6-kątnyz uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki redukcyjne nr 302135 - 302187.

Wskazówka:

Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.