Bardzo duża sztywność ogólna dzięki zoptymalizowanej konstrukcji.
Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
Osiowe przestawienie długości (przestawienie 10 mm).
Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
Zastosowanie:
Do wiercenia i rozwiercania oraz do lekkiego i trudnego skrawania podczas frezowania.
Przenosi bardzo duże momenty obrotowe 550 Nm, wersja HT (High Torque).
Bardzo dobre właściwości tłumienia drgańpozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 − 302187.
Wskazówka:
V = maksymalny zakres regulacji. Uważać w przypadku bardzo długich narzędzi i obróbki TPC.