Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt ADB SK 40 A = 160
Nr art.: 300530
Nr własny produktu:
Norma na uchwyt: ISO 7388-1
Kształt: ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID. GARANT −
klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
Precyzyjna nakrętka mocująca GARANT precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min) i powlekana, co zapewnia wysoką siłę mocowania i niewielkie zużycie.
Nawiercony otwór przelotowy.
Zastosowanie:
Do mocowania w tulejach ER, narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499− kształt A i B.
W dostawie:
z nakrętką mocującą.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901 − 309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625 − 309645 (do nr 309615).