Oprawki do tulejek zaciskowych ER HSK-F 63 A = 100

Nr art.: 305391
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
9 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Kształt: F
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

  • wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
  • Obróbka powierzchni czynnych
  • HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 − kształt A i B.

W dostawie:

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

Wskazówka:

Bez gwintu rurki do doprowadzania chłodziwa.
Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.