• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane

Zestaw tulejek zaciskowych ER 12-elem., 2–13 mm

Nr art.: 309200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER 20
norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309200
EAN / GTIN 4045197151902

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

W dostawie:

W etui z wkładką z twardego tworzywa piankowego, stopniowanie co 1 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty