Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD SK 50 A = 160

Nr art.: 300620
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
HOLEX −
nakrętka mocująca wyważona (G6,3 / 15000 min-1, 300465 na G6,3 / 18 000 min-1).

Zastosowanie:

Do mocowania w tulejach ER, narzędzi z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6499− kształt A i B.

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309449, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).