• Szanowni Państwo, w dniu 29.03 nasz magazyn w Niemczech będzie nieczynny. Wysyłki w tym dniu nie będą realizowane
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Podkładki uszczelniające CP DI25

Nr art.: 309667

Opis

Wykonanie:

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;
wymiary pośrednie ⌀ mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Pasuje do:

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 25DI.

Wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów.
  • podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie
  • podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.

Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Centro P"
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
    ⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka