Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril P 743

Nr art.: 094725
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostarczalny
359 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • EN 374.: Typ A (JKLOPT)
  • właściwości elektrostatyczne: Zanik ładunku 0,2 s według EN 61340-5-1
  • klasa ochrony: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
Dermatril P 743. Zwiększona wytrzymałość chemiczna i mechaniczna na 094730 (740). Wydłuża to trwałość rękawic i zapewnia ochronę przed szerokim spektrum substancji niebezpiecznych. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. Z długim mankietem. AQL 0,65 (EN 374-2).
Z szorstkimi opuszkami palców.

Norma:

EN 374; EN 455
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
    rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka