Szanowni klienci, W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 19 kwietnia mogą wystąpić ograniczenia w działaniu nawigacji po produktach. Funkcje wyszukiwania będą dostępne bez ograniczeń.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Odzież robocza Quality Dress w 100% z bawełny. Bawełna jest szczególnie odporna na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz na wysoką temperaturę. Naturalne włókno bawełniane zapewnia przyjemny komfort użytkowania, dzięki właściwościom regulacji temperatury i dużej chłonności. Ogrodniczki z regulowanym 6 cm paskiem.
Naszyta, wysoko zachodząca ochrona nerek.
Naszyta, otwarta kieszonka na piersi z przedziałką na rzep.
Podwójny napierśnik z kieszonką na rzep.
Zapięcie z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokich temperatur i uderzenia.
Opis:
Zamek błyskawiczny w kroku.
Dwie naszywane, wzmocnione kieszonki przednie.
Kieszonka na udzie.
Naszywana kieszonka na komórkę.
Wzmocnienie obszaru kolan.
Kieszonka na składaną miarkę.
Wskazówka:
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach Ogrodniczki,niebieskie, nr 091131.