Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 34×3800

Nr art.: 173852
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1
    od 342,16  PLN
  • z 5
    od 285,14  PLN
na zamówienie
Dostarczalny
2 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 8

Opis

Wykonanie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych z uzębieniem ze stopowej stali szybkotnącej (HSS, 67-69 HRC) M42 i taśmą nośną z wysokostopowej stali sprężynowej.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

Wskazówka:

>Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.