Rozwiertaki z VHM Otwór przelotowy HPC TiAlN

Nr art.: 164348
Rabat
od  827,27 PLN
Cena obowiązuje do 31 lip 2099
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
5 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6
  • Strategia skrawania: HPC

Opis

Wykonanie:

Do stosowania w obrabiarkach NC,o ⌀ chwytu wyrażonej w liczbach parzystych. Do uchwytów znormalizowanych, szczególnie douchwytówhydraulicznychlubprecyzyjnych uchwytów zaciskowych.Dzięki temu osiągana jestwysoka dokładność ruchu obrotowegoiprocesu skrawania.Zakup uchwytów specjalnych nie jest już konieczny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa,umożliwiającym zastosowanie wobszarze HPC, co obniża koszty produkcji.
Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.
Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych w obszarzeHPC/HSC.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecanym produktem następczym jest nr 164420.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka