Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Frezy kuliste VHM HPC TiAlN

Nr art.: 207343
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,02
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo 70:
specjalne podłoże z VHM o szczególnie dużej odporności na pękanie
i jednocześnie doskonałej odporności na ścieranie, co zapewnia optymalną niezawodność procesu obróbki. Nowa, nanokrystaliczna powłoka High-Tech do frezowania twardych materiałów, o twardości do 70 HRC. Szczególnie przydatne do obróbki ciągłej w budowie narzędzi i form.
Wielkość 1-5: kąt odsadzenia α = 15°.
Tolerancje:
  • promień ostrzy: Kontur promienia±0,005 mm.

Zastosowanie:

Optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC.
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
    ⌀ DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka