Frezy kuliste VHM DLC

Nr art.: 207441
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
12 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Opis

Wykonanie:

Z powłoką DLC-sp2 najnowszej generacji. Do wysokowydajnej obróbki stopów aluminium. 4 ostrza czołowe aż do osi, dlatego może być wykorzystywany jako narzędzia 4-ostrzowe przy wszystkich głębokościach skrawania.
Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka