Frezy torusowe VHM HPC TiAlN

Nr art.: 206323
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
9 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / −0,02
  • kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo 70:specjalne podłoże z VHM o szczególnej odporności na złamaniei jednocześniedoskonałej odporności na ścieranie, co zapewnia optymalną niezawodność procesu obróbki. Nowa,nanokrystaliczna powłoka High-Tech do frezowania twardych materiałów o twardości do 70 HRC. Szczególnie przydatnedo ciągłej obróbkiw budowie narzędzi i form.
Wielk. 2-5:kąt odsadzeniaα=15°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Optymalnie do obróbki materiałów hartowanych o twardości od 60 HRC do 70 HRC.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka